uvex 2 xenova® Stivale S3 nero/blu Larghezza 12 Misura 48

Codice art.: 9569348
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 9569348
EAN / GTIN 4031101916002
Codice del produttore 9569348
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Comfort migliorato, protezione comprovata e look accattivante: Sono le nuove uvex 2 xenova®. Le scarpe di sicurezza completamente prive di metallo sono ancora più confortevoli per il piede. La calzata migliorata, il peso ridotto e l’ottimizzazione dell’ammortizzazione, della traspirazione e dell’imbottitura aumentano notevolmente il comfort di chi le indossa. Le nuove scarpe tuttofare non sono solo più comode, ma anche più graziose e colorate. Con accessori colorati e una suola in blu, rosso o verde, l’uvex 2 xenova® diventa un’attrazione alla moda. Caratteristiche di sicurezza comprovate come l’intersuola uvex xenova® priva di metallo e resistente alla penetrazione e il puntale in plastica uvex xenova® completano il pacchetto complessivo delle scarpe di sicurezza. La combinazione di protezione, stile e comfort rende le nuove uvex 2 xenova® un prodotto allrounder molto apprezzato per i lavori all’interno e all’esterno, ad esempio nell’ingegneria meccanica e impiantistica, nella lavorazione dei metalli o nell’artigianato.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Stivali stringati di sicurezza S3L particolarmente leggeri e versatili
  • maggiore durata del rivestimento sopra la punta grazie al rivestimento in pelle con rivestimento in PU
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la corretta adesione della vernice
  • Sistema BOA® Fit (composto da chiusura a rotazione, cordino e guide) per una calzata perfetta e confortevole, regolabile al millimetro

Caratteristiche di comfort

  • peso ridotto e ottime proprietà di ammortizzazione
  • un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e ottimizzati per il clima
  • plantare comfort antistatico intercambiabile con sistema di assorbimento dell’umidità e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • patta antipolvere e collo morbidamente imbottiti

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3L secondo la norma EN ISO 20345:2022
  • soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di parti metalliche – compatto, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante
  • inserto non metallico antiperforazione, non compromette la flessibilità della scarpa
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità con ottime proprietà antiscivolo
  • elementi riflettenti per una maggiore visibilità

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2 xenova
  • Colore (filtro): nero / blu
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 48
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1/uvex 2 plantare climate comfort
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 2 xenova®
  • Larghezza: 12

Download & documenti

Prodotti correlati