uvex 2 xenova-støvler S3 sort/blå Bredde 12 størrelse 48

Art.-nr.: 9569348
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 9569348
EAN/GTIN 4031101916002
Producentnummer 9569348
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forbedret komfort, gennemprøvet beskyttelse og et tiltalende udseende: Dette er den nye uvex 2 xenova®. De helt metalfrie sikkerhedssko er endnu mere behagelige for foden. En forbedret pasform, lavere vægt og optimeret støddæmpning, åndbarhed og polstring øger brugerkomforten betydeligt. De nye allroundere er ikke kun mere komfortable, men også mere elegante og farverige. Med farvet tilbehør og en ydersål i lyseblå, rød eller grøn bliver uvex 2 xenova® et moderigtigt blikfang. Gennemprøvede sikkerhedsfunktioner som den metalfri og gennemtrængningssikre uvex xenova®-mellemsål og uvex xenova®-tåkappen i plast afrunder sikkerhedsskoens samlede pakke. Kombinationen af beskyttelse, stil og komfort gør den nye uvex 2 xenova® til en populær allrounder til indendørs og udendørs arbejde, f.eks. inden for maskin- og anlægsteknik, metalbearbejdning eller håndværk.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Særligt let og alsidig S3L-sikkerhedsstøvle med snørebånd
  • Længere holdbarhed af overmaterialet over tåkapen takket være en PU-belagt læderkappe
  • Alle sålematerialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der er generende for lakken
  • BOA® Fit System (bestående af drejelukning, snor og snorstyr) for en millimeterpræcis, justerbar pasform og varig komfort

Komfortfunktioner

  • lav vægt og optimale dæmpningsegenskaber
  • enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
  • udskiftelig, antistatisk komfortindlægssål med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • blødt polstret støvklap og krave

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S3L i henhold til EN ISO 20345:2022
  • opfylder ESD-kravet med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke-termisk varmeledende
  • Ikke-metallisk, gennemtrængningshæmmende indlæg, som ikke forringer skoens fleksibilitet
  • ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med to tæthedsniveauer og meget god skridsikkerhed
  • reflekterende elementer for bedre synlighed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2 xenova
  • Farve (filter): sort / blå
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 48
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1/uvex 2 klima-komfortfodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 2 xenova®
  • Vidde: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter