Supporto di aggancio

Codice art.: 95646
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Gegenhalter
Colore argento
Es. inossidabile si
Materiale lama acciaio legato
Lunghezza complessiva 39 mm
Altezza complessiva 28 mm
Peso 44 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 95646
EAN / GTIN 4020772095642
Codice del produttore 95646
Numero-L L30090 589
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Controsupporto, per N. 6848HNI.
acciaio inox, lucidato.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F: 14
  • ØG: 6,5
  • H: 19
  • H1: 28
  • K: 12
  • L: 39
  • N: 23
  • peso: 44 g