Contrasuport

Cod articol.: 95646
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Gegenhalter
Culoarea argintiu
Inoxidabil da
Material lamă oţel superior
Lungimea totală 39 mm
Înălţimea totală 28 mm
Greutate 44 g

Identificare și clasificare

Cod articol 95646
EAN / GTIN 4020772095642
Număr producător 95646
L-Număr L30090 589
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Contor, pentru nr. 6848HNI.
Oțel inoxidabil, lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F: 14
  • ØG: 6,5
  • H: 19
  • H1: 28
  • K: 12
  • L: 39
  • N: 23
  • greutate: 44 g