{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Gegenhalter | |
| Farbe | silber | |
| rostfrei | ja | |
| Werkstoff Klinge | Edelstahl | |
| Länge gesamt | 39 mm | |
| Höhe gesamt | 28 mm | |
| Gewicht | 44 g |
| Artikelnummer | 95646 | |
| EAN / GTIN | 4020772095642 | |
| Herstellernummer | 95646 | |
| L-Nummer | L30090 589 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |