• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Gancio portautensili GARANT easyFix, ⌀ Morsetto: 6mm

Codice art.: 955655 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,83 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    4,03 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.769 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Morsetto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Morsetto 6 mm
Numero morsetti per piastra di supporto 1
Campo di serraggio di ⌀ 6 mm - 10 mm
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955655 6
EAN / GTIN 4062406197056
Codice del produttore 955655 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Nota:

Agganciabile senza piastra base.