Calha de parede Multifix, Largura: 400

N.º do artigo: 955350 400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 83 mm
Largura 400 mm
Profundidade 10 mm
Capacidade de carga 20 kg
Peso 0,4 kg
Tipo de produto Calha Multifix

Identificação e classificação

Número do artigo 955350 400
EAN/GTIN 4062406303211
Número do fabricante 955350 400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Calha multifunções com design fino em alumínio. Calha com 10 mm de espessura. Adequado para montagem na parede. Para utilização com ganchos e suportes GARANT easyFix, caixas de armazenamento à vista, suportes magnéticos e Shadowboards. As calhas podem ser ligadas entre si através do suporte de parede.

Indicado para:

Montagem aparafusada em paredes de betão ou madeira, chapas de aço e tampos de trabalho.

Material fornecido:

Inclui fixação na parede (parafusos, buchas, almofadas autoadesivas) e tampas de cobertura laterais.
Inclui 2 suportes de parede.

Nota:

Os ganchos e suportes em versão estreita são apenas condicionalmente adequados. Não adequado para porta-ferramentas Tool-UNIT.