Multifix zidna vodilica, širina: 400mm

Artikl br.: 955350 400
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
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 83 mm
širina 400 mm
Dubina 10 mm
Nosivost 20 kg
Težina 0,4 kg
Vrsta proizvoda Multifix vodilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955350 400
EAN / GTIN 4062406303211
Broj proizvođača 955350 400
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Multifunkcionalna aluminijska vodilica u uskoj izvedbi. Debljina vodilice 10 mm. Prikladno i za montažu na zidu. Za primjenu u kombinaciji s GARANT easyFix kukama i držačima, prozirnim kutijama za pohranu, držačima magneta i pločama shadowboard. Vodilice se mogu spojiti zajedno zidnim držačem.

Odgovara:

Montaža pomoću vijaka na betonske ili drvene zidove, čelične limove i radne ploče.

Opseg isporuke:

Uključeni zidni držači (vijci, tiple, ljepljivi jastučići) i bočne pokrivne kapice.
Uključuje 2 zidna držača.

Napomena:

Kuke i držači uske izvedbe prikladni samo u ograničenoj mjeri. Nije prikladno za vodilicu nosača za alat Tool-UNIT.