• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set chiavi combinate, Numero degli utensili: 19

Codice art.: 952508 19
Sconto
256,01 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 19
Esecuzione con chiavi (chiavi combinate)
Peso 1,946 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952508 19
EAN / GTIN 2050002041301
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952508: 1 pz.
Set di chiavi combinate STAHLWILLE n. art. 613510 Dim. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati