Garnitura viličasto-obročnih ključev 19

Št. art.: 952508 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×20
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: 100

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×20
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala 100 mm
Širina 250 mm
Globina 500 mm
Širina v G 10
Globina v G 20
Število orodij 19
Izvedba Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Masa 1,946 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952508 19
EAN/GTIN 2050002041301

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 952508: 1 kos
Garnitura viličasto obročnih ključev STAHLWILLE art. 613510 vel. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli