• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Rivestimento in PVC morbido trasparente, profondità 700 mm, Larghezza: 2000mm

Codice art.: 951950 2000
Prezzo per 1 Articolo (86,77 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Colore trasparente
Larghezza 2.000 mm
Profondità 700 mm
Spessore 3 mm
Materiale PVC morbido
Esecuzione Ritaglio
Caratteristica Privo di siliconi
Tipo di prodotto Tappetino di protezione per superfici di lavoro
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951950 2000
EAN / GTIN 2050002016590
Codice del produttore 759S6060BL
Produttore/persona responsabile sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 Ulm-Einsingen, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Descrizione

Uso:

Per proteggere i banchi da lavoro e le superfici di appoggio da sporco e danni. Senza silicone.

Nota:

Tolleranze dimensionali a norma DIN 7715 Parte 5 P2.