Viršutinis sluoksnis iš minkšto PVC, skaidrus, Gylis 700 mm, Plotis: 2000mm

Prekės Nr.: 951950 2000
Kaina už vieną 1 vnt. (86,43 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Spalva skaidr.
Plotis 2 000 mm
Gylis 700 mm
Storis 3 mm
Medžiaga minkšta PVC
Modelis išpjova
Savybė be silikono
Produkto rūšis darbinio paviršiaus apsauginis kilimėlis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951950 2000
EAN / GTIN 2050002016590
Gamintojo numeris 759S6060BL
Gamintojas / atsakingas asmuo sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 Ulm-Einsingen, Germany, www.sudhoff-gruppe.de

Aprašymas

Paskirtis:

Apsaugo varstotus ir darbastalius nuo nešvarumų ir pažeidimų. Be silikono.

Pastaba:

Matmenų tolerancijos pagal DIN 7715 dalis 5 P2.