Alusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä 2000 mm

Tuote nro.: 951950 2000
(97,34 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Mittaleikkaus
Valmistajamerkintä Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Leveys 2 000 mm
Syvyys 700 mm
Paksuus 3 mm
Tuotetyyppi Työtason suojamatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951950 2000
EAN / GTIN 2050002016590
Valmistajan numero 759S6060BL

Kuvaus

Käyttö:

Suojaa työpenkkejä ja työpintoja likaantumiselta ja vahingoittumiselta. Ei sis. silikonia.

Ohje:

Mittatoleranssit DIN 7715 osa 5 P2.