• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Conche altezza 25 mm 1K, Larghezza x Profondità in G / Tipo: 2X6/1

Codice art.: 951415 2X6/1
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
1.924 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza x Profondità in G / Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 50 mm
Profondità 150 mm
Larghezza in G 2
Profondità in G 6
Numero di alloggiamenti nella scatola 1
Numero di conche 1
Separatori a incastro adatti n. art. 951275 Dim. B
Tipo di prodotto Conca

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951415 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151683
Codice del produttore 951415 2X6/1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.