Conche altezza 25 mm 1K, Larghezza x Profondità in G / Tipo: 6X8/2

Codice art.: 951415 6X8/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
776 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza x Profondità in G / Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 150 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 8
Numero di alloggiamenti nella scatola 2
Numero di conche 2
Separatori a incastro adatti n. art. 951275 Dim. A
Tipo di prodotto Conca

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951415 6X8/2
EAN / GTIN 4062406151836
Codice del produttore 951415 6X8/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.