Korita visine 25 mm 1K 2X6/1

Artikl br.: 951415 2X6/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.752 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 50 mm
Dubina 150 mm
Širina u G 2
Dubina u G 6
Broj pretinaca u kutiji 1
Broj kalupa 1
odgovarajuće utične pregradne pločice Br. 951275 vel. B
Vrsta proizvoda Uložak za korita

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951415 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151683

Opis

Izvedba:

Korita i pregradne stijenke od plastike. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu