Morsetto verticale con impugnatura rosso

Codice art.: 95026
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 95026
EAN / GTIN 4020772095024
Codice del produttore 95026
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura rosso, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
acciaio inox, lucidato. I rivetti di dimensioni da 2 a 4 si inseriscono nelle boccole dei cuscinetti. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite di serraggio antiruggine N. 6890NI.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Vite di pressione: M5x30
  • peso: 105 g
  • Dimensione: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18,0
  • F: 6,0
  • H: 19,0
  • H1: 98
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22-26
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -