Vertikal klemme med rød håndtag

Art.-nr.: 95026
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 95026
EAN/GTIN 4020772095024
Producentnummer 95026
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme med rød håndtag, med åben holdearm og vandret fod.
Rustfrit stål, poleret. Nitter i størrelserne 2 til 4 løber i lejebøsningerne. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med rustfri spændeskrue nr. 6890.
Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 1
  • F1: 0,6kN
  • F2: 1,1kN
  • Trykskrue: M5x30
  • Vægt: 105 g
  • Størrelse: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18,0
  • F: 6,0
  • H: 19,0
  • H1: 98
  • Min. HW: -4,0
  • HW maks.: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22-26
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -