• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vertikální upínka s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 95026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 95026
EAN / GTIN 4020772095024
Číslo výrobce 95026
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s červenou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Nerezová ocel ocel, leštěná. Nýty ve velikostech 2 až 4 jsou v ložiskových pouzdru. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 6890NI.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: M5x30
  • hmotnost: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18,0
  • F: 6,0
  • H: 19,0
  • H1: 98
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22-26
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -