• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Armadio guardaroba sporco/pulito con piedini in plastica e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 2

Codice art.: 949724 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiagos storis 0,8 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Türen
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Su lentyna taip
Naudingas lentynos aukštis 328 mm
Naudingas drabužių skyriaus gylis 477 mm
Naudingas drabužių skyriaus aukštis 1 420 mm
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 2 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas dešinin. ir kairin.
Durų atidarymo kampas 110 laipsniai
Durelių priekis su ventiliacijos angomis
Spintos ventiliacija taip
Ventiliacinės angos taip
Spynos konstrukcija Sukamas užraktas
Paruošta pakabinamai spynai si
Apatinė dalis kojos
Strypų rūbams kabinti skaičius 1 vnt.
Galimas juodos ir baltos spalvų atskyrimas si
Produkto rūšis rūbų spinta
Montavimo padėtis sieninis ir grindų montavimas
Svoris 38 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Standartas DIN 4547
Paskirtis socialinė erdvė
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis 600 mm
Bendras gylis 500 mm
Bendras aukštis 1 950 mm
Korpuso plotis 600 mm
Korpuso gylis 500 mm
Korpuso aukštis 1 950 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949724 2
EAN / GTIN 4067263828747
Codice del produttore 949724 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Modelis:

Rūbų spinta su labai plačiu padalytu skyriumi lauko ir darbo rūbams. Tarpinė vidinė sienelė higieniškai atskiria lauko ir darbo rūbus. Dvi varstomos durys rakinamos centrine spyna. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis. Lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 kabliukais.
Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).
Su plastikinėmis kojelėmis.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.