{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Epaisseur du matériau | 0,8 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Türen | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Avec tablette à chapeaux | oui | |
| Hauteur utile tablette à chapeaux | 328 mm | |
| Profondeur utile compartiment à vêtements | 477 mm | |
| Hauteur utile compartiment à vêtements | 1 420 mm | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 2 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | a droite et à gauche | |
| Angle d’ouverture de porte | 110 degrés | |
| Façades des portes | avec fente d’aération | |
| Ventilation d’armoire | oui | |
| Fente d’aération | oui | |
| Type de serrure | Verrou à pêne tournant | |
| Préparation pour cadenas | oui | |
| Couleurs disponibles | sélection libre | |
| Exécution bâti | pieds | |
| Nombre de tringles à vêtements | 1 pc. | |
| Possibilité de cloison noire/blanche | oui | |
| Type de produit | armoire vestiaire | |
| Position de montage | fixation murale et au sol | |
| Poids | 38 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Norme | DIN 4547 | |
| Domaine d’utilisation | espaces communs | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 600 mm | |
| Profondeur totale Tg | 500 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 950 mm | |
| Largeur caisson Br | 600 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 500 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 1 950 mm |
| Référence article | 949724 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263828747 | |
| Réf. fabricant | 949724 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |