{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | dvířka; korpus | |
| Tloušťka materiálu | 0,8 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Türen | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Se zadní policí | ano | |
| Užitná hloubka zadní police | 477 mm | |
| Užitná výška zadní police | 328 mm | |
| Užitná hloubka prostoru pro oblečení | 477 mm | |
| Užitná výška prostoru pro oblečení | 1 420 mm | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Úhel otevření dveří | 110 stupně | |
| Dveře přední | S ventilační drážkou | |
| Větrání skříně | ano | |
| Větrací mezera | ano | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 477 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Celkový počet oddílů | 2 ks | |
| Užitná hloubka přihrádky Tn | 477 mm | |
| Osazeno policí | ano | |
| Počet polic v oddílu | 1 ks | |
| Typ police | Police | |
| Police – montáž | Pevné police | |
| Police – užitná hloubka | 477 mm | |
| S háčky/držáky | ano | |
| Počet háků | 3 ks | |
| Podstavec konstrukce | Nohy | |
| Počet věšáků na oblečení | 1 ks | |
| Možné oddělení černobílé | ano | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Zámek s otočnou závorou | |
| Připraveno na visací zámek | ano | |
| Druh produktu | Šatní skříň | |
| Hmotnost | 38 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Rozsah použití | Sociální prostory | |
| Celková šířka Bg | 600 mm | |
| Celková hloubka Tg | 500 mm | |
| Celková výška Hg | 1 950 mm | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 949724 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263828747 | |
| Číslo výrobce | 949724 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |