• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Armadio guardaroba con zoccolo e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 4

Codice art.: 949612 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Spessore del materiale 0,8 mm
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Light grey; Anthracite grey
Parte descritta Korpus; Türen
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; grey
Gamma colori Colori GARANT
Con ripiano per cappelli
Altezza utile ripiano per cappelli 328 mm
Profondità utile ripiano per abiti 477 mm
Altezza utile ripiano per abiti 1.420 mm
Con anta
Numero totale di ante 4 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Angolo di apertura sportello 110 grado
Lati anteriori delle porte Con fessure di aerazione
Con spazio per annotazioni No
Ventilazione sopralzo
Fessure di aerazione
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Sistema di chiusura nessun sistema di chiusura
Con ganci / supporti
Numero ganci 3 pz.
Esecuzione struttura portante Zoccolo chiuso
Numero appendiabiti 1 pz.
Con pannello di copertura obliquo No
Tipo di prodotto Armadio guardaroba
Posizione di montaggio Fissaggio a parete e al pavimento
Peso 68 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Normativa DIN 4547
Campo di impiego Stanza del personale
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva 1.200 mm
Profondità complessiva 500 mm
Altezza complessiva 1.950 mm
Larghezza corpo 1.200 mm
Profondità corpo 500 mm
Altezza corpo 1.950 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949612 4
EAN / GTIN 4067263642633
Codice del produttore 949612 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con larghezza armadietto di 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Porta con foro di ventilazione a quadri.
Con serratura a cilindro DOM di alta qualità.
Sistema di aerazione: l’entrata dell’aria nella parte posteriore del piano assicura una buona aerazione e lascia l’armadio asciutto. L’entrata dell’aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.
Con zoccolo.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.