{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| beschriebenes Teil | Korpus; Türen | |
| Materialstärke | 0,8 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Türen | |
| Güte- und Prüfsiegel | Geprüfte Sicherheit | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| mit Hutablage | ja | |
| Nutztiefe Hutablage | 477 mm | |
| Nutzhöhe Hutablage | 328 mm | |
| Nutztiefe Kleider-Abteil | 477 mm | |
| Nutzhöhe Kleiderabteil | 1 420 mm | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 4 St. | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Türöffnungswinkel | 110 Grad | |
| Tür-Fronten | mit Lüftungsschlitze; mit Vollblech | |
| mit Beschriftungsfeld | nein | |
| Schrankbelüftung | ja | |
| Lüftungsschlitze | ja | |
| Korpus Nutztiefe Tn | 477 mm | |
| Fach- / Abteilbeschreibung | 1 | |
| Anzahl Abteile gesamt | 4 St. | |
| Abteil Nutzbreite Bn1 | 240 mm | |
| Abteil Nutztiefe Tn | 477 mm | |
| Bestückt mit Fachboden | ja | |
| Anzahl Fachboden je Abteil | 1 St. | |
| Fachbodentyp | Fachboden | |
| Fachboden Montage | Fachboden fest | |
| Fachboden Nutztiefe | 477 mm | |
| Höhenverstellung der Einbauten möglich | nein | |
| mit Haken / Haltern | ja | |
| Anzahl Haken | 3 St. | |
| Unterbau Ausführung | Sockel geschlossen | |
| Anzahl Kleiderstangen | 1 St. | |
| mit Schrägdach | nein | |
| abschließbar | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Produktart | Garderobenschrank | |
| Gewicht | 68 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 1 200 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 500 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 950 mm | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 949612 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263642633 | |
| Herstellernummer | 949612 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |