{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,8 mm | |
| Kot odpiranja vrat | 110 stopinj | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Višina | 1.950 mm | |
| Širina | 1.200 mm | |
| Globina | 500 mm | |
| uporabna širina na prekat | 240 mm | |
| uporabna globina na prekat | 477 mm | |
| uporabna višina na predelek za oblačila | 1.420 mm | |
| uporabna višina na zgornji predelek | 328 mm | |
| Širina police | 298 mm | |
| Globina police | 477 mm | |
| Število prekatov | 4 | |
| Število nepremičnih polic | 1 | |
| Število palic za oblačila | 1 | |
| Prednje stranice omare | Krilna vrata brez okna | |
| Izvedba podstavka | Podstavek | |
| Poševen strop | Ne | |
| Prezračevalne reže na vratih | Da | |
| Možnost posebnega lakiranja | ne | |
| Ploščica z imenom | Ne | |
| Masa | 68 kg | |
| Izvedba ključavnice | Cilindrična ključavnica | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Vrsta izdelka | Garderobne omare |
| Številka izdelka | 949612 4 | |
| EAN/GTIN | 4067263642633 | |
| Številka proizvajalca | 949612 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |