Armadio con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1000mm

Codice art.: 949521 1000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 70
  • Portata corpo interno dell’armadio: 450
  • Angolo di apertura sportello: 125
  • Regolazione dell’altezza con passo: 15
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,8 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 70 kg
Portata corpo interno dell’armadio 450 kg
Angolo di apertura sportello 125 grado
Regolazione dell’altezza con passo 15 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza 1.000 mm
Larghezza 930 mm
Profondità 400 mm
Altezza utile 830 mm
Numero ripiani 1
Frontalini armadio Porta battente in lamiera
Peso 32 kg
Tipo di prodotto Armadio per raccoglitori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949521 1000
copia
EAN / GTIN 4062406082024
copia
Codice del produttore 949521 1000
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ante rinforzate. Manopola girevole DOM con serratura a cilindro. Ripiani con passo da 15 mm.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035. Sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati, verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.