• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarpe da lavoro basse MADDIE grey Low ESD O1 MADDIE grey Low ESD O1, Taglia40

Codice art.: 949502-40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: O1
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie MADDIE
Grado di protezione O1
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 40
Colore grigio
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949502-40
EAN / GTIN 4030839354247
Codice del produttore 949502-40
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra/Materiale in tessuto
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie SPORTIVE ESD grigia
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola TPU/PU MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di metallo e pelle
  • Senza protezione per le dita
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF
  • 100% Vegan

Download & documenti

Della stessa famiglia "MADDIE" Visualizza tutto