• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sandali antinfortunistici da donna MADDIE grey Easy ESD S1P MADDIE grey Easy ESD S1P, Taglia39

Codice art.: 749531-39
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Protezione antiperforazione priva di metalli
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie MADDIE
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Protezione antiperforazione priva di metalli
Norma EN ISO 20345:2011
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 39
Colore grigio
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 749531-39
EAN / GTIN 4030839319680
Codice del produttore 749531-39
Numero-L L00790 2737
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra/Materiale mesh
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie SPORTIVE ESD grigia
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU MAXXIMO
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di pelle
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

Download & documenti

Della stessa famiglia "MADDIE" Visualizza tutto