• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tenditore asta di spinta con impugnatura rosso

Codice art.: 94300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 94300
EAN / GTIN 4020772094300
Codice del produttore 94300
Numero-L L30090 638
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta con impugnatura rosso, design corto. Morsetti di compressione e tensione.
Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox. Viti calibrate bonificate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Vite di pressione: M 6 x 25
  • peso: 130 g
  • Dimensione: 2
  • A: 10
  • B: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73
  • Corsa: 21,5
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 68
  • M: M6
  • M2: M16x1,5
  • N: 30,5