Tolórúdszorító piros fogantyúval

Cikkszám: 94300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 94300
EAN / GTIN 4020772094300
Gyártó száma 94300
L-szám L30090 638
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nyomórúd-feszítő piros markolat-vel, rövid kivitel. Tömörítő és feszítőszorító ek.
Hosszú nyomórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával. Horganyzott és passzivált. Szegecsek rozsdamentes acél-ből. Edzett illesztő csavarok. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6880 sz.

Jellemző:

  • Méret: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Nyomócsavar: M 6x25
  • Súly: 130 g
  • Méret: 2
  • A: 10
  • B: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73
  • Emelés: 21,5
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 68
  • M: M6
  • M2: M16x1,5
  • N: 30,5