Druk de spanner van de stang met rode handgreep

Artikelnummer: 94300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 94300
EAN/GTIN 4020772094300
Nummer fabrikant 94300
L-nummer L30090 638
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukstangspanner met rode handgreep, kort ontwerp. Compressie- en spanklemmen.
Lange geleider van de duwstang met bevestigingsdraad en moer. Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Klinknagels gemaakt van roestvrij staal. Passchroeven veredeld. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6880.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Spanschroef: M 6x25
  • Gewicht: 130 g
  • Maat: 2
  • A: 10
  • B: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73
  • Slag: 21,5
  • HW min.: 17
  • HW max.: 25
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 68
  • M: M6
  • M2: M16x1,5
  • N: 30,5

Diensten en productadviseurs

Meld u aan