Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto a estrazione totale 75 kg, 27×27 E, Altezza frontalino: 50mm

Codice art.: 942823 50

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942823 50
EAN / GTIN 4045197773760
Codice del produttore 942823 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fondo con fori, passo da 17 mm, interno con fiancate interamente fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %, portata 75 kg.

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art. 942801.
Cassettiera su ruote n. art. 942835.

Fornitura:

Cassetto completo con 1 paio di guide dei cassetti ciascuno (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Termoverniciati in blu elettrico RAL 5005.