{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 27×27 E | |
bredd i E | 27E | |
djup i E | 27E | |
Fronthöjd | 50 mm | |
effektiv höjd | 32 mm | |
invändig bredd | 459 mm | |
effektivt djup | 459 mm | |
Mantelhöjd | 31 mm | |
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | no | |
vikt | 8 kg | |
Produktslag | Låda |
Artikkelkode | 942823 50 | |
EAN / GTIN | 4045197773760 |