{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 27×27 E | |
| Larghezza in E | 27E | |
| Profondità in E | 27E | |
| Altezza frontalino | 75 mm | |
| Altezza utile | 57 mm | |
| Larghezza utile | 459 mm | |
| Profondità utile | 459 mm | |
| Altezza telaio | 49 mm | |
| Con cassetti con sblocco di sicurezza | no | |
| Peso | 8 kg | |
| Tipo di prodotto | Cassetto |
| Codice articolo | 942823 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197773746 | |
| Codice del produttore | 942823 75 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |