• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto a estrazione totale 75 kg, 27×27 E, Altezza frontalino: 125mm

Codice art.: 942823 125

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 27×27 E
Larghezza in E 27E
Profondità in E 27E
Altezza frontalino 125 mm
Altezza utile 107 mm
Larghezza utile 459 mm
Profondità utile 459 mm
Altezza telaio 77 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Peso 8,9 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942823 125
EAN / GTIN 4045197773739
Codice del produttore 942823 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fondo con fori, passo da 17 mm, interno con fiancate interamente fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %, portata 75 kg.

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art. 942801.
Cassettiera su ruote n. art. 942835.

Fornitura:

Cassetto completo con 1 paio di guide dei cassetti ciascuno (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Termoverniciati in blu elettrico RAL 5005.