Esecuzione:
Esecuzione come al n. art.
942033 Dim. 2000/4, ma con
3 cassetti estraibili verticali. Particolarmente adatto per la conservazione salvaspazio di cinghie di sollevamento e nastri.
Armadio verticale con pannello forato 40×28G
Fornitura:
3 vaschette per nastri n. art.
942054 Dim. 2; 4 portautensili universali 45° n. art.
955590 Dim. 75; 4 portautensili universali 90° n. art.
955600 Dim. 100×100.
Verniciatura:
Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte antracite RAL 7016, termoverniciate.
Warning:
Uso previsto- Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
- Cassetti per la custodia degli utensili.
- Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
- Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
- Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
- Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non apportare modifiche non autorizzate.
- Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
- Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
- Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
- Non appoggiare gli oggetti a scatti.
- Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
- Non conservare generi alimentari.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.