• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Armadio base con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 750mm

Codice art.: 940043 750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza 750 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 20
Struttura armadio Armadio base
Frontalini armadio Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Posizionamento maniglia in alto
Peso 65 kg
Tipo di prodotto Armadio con ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 940043 750
EAN / GTIN 4062406067403
Codice del produttore 940043 750
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 30×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, chiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell’armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.
L’armadio a ante battenti è dotato di pannelli trasparenti.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.