• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti, Per altezza armadio: 750/800mm

Codice art.: 940501 750/800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza armadio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso per tipo di connettore F; Sistema a innesto GST
Potenza assorbita 12 W
Corrente di illuminazione 870 lm
Tipo di prodotto Barra luminosa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 940501 750/800
EAN / GTIN 4062406134266
Codice del produttore 940501 750/800
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I set completi contengono tutti i componenti necessari per il montaggio delle luci all’interno degli armadi GridLine. Lampade a LED in dotazione con 2 diverse lunghezze: 570 mm e 870 mm. Connettori protetti contro l’inversione di polarità. La potenza assorbita dipende dal numero di lampade a LED contenute nel set.
Lampade: Angolo d’irradiamento di 30° per un’illuminazione antiriflesso. Con magneti integrati per un libero posizionamento all’interno dell’armadio. Tensione nominale 24 V/DC, colore della luce ca. 6000 K, CRI 80, classe energetica A+.
Lampade a LED da 870 mm: potenza assorbita 8,5 W; corrente d’illuminazione 437 lm.
Lampade a LED da 570 mm: potenza assorbita 5,5 W; corrente d’illuminazione 676 lm.
Alimentatore: specificamente progettato per applicazioni di illuminazione generale e a LED. Protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti (funzione di ripristino automatico). Spina industriale montata sul lato di ingresso n. art. 928491 Dim. 3.
Tensione di ingresso 90 – 305 V/AC, tensione di uscita 24 V/DC, corrente di uscita 2,5 A, potenza 60 W, IP67.
Interruttore: l'apertura dell'anta fa scattare l'accensione automatica del sistema di illuminazione. Di semplice installazione.
Binario di alimentazione: la gestione intelligente dei cavi permette l’applicazione delle lampade a varie altezze. Montaggio mediante strisce magnetiche integrate. Connettori girevoli contrassegnati. Non nei set n. art. 940501.
Cablaggio: tutti i cavi necessari per il collegamento tra i singoli componenti. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca n. art. 928640 Dim. DE/2. Il numero e il tipo di cavi di collegamento variano a seconda del set.
Set per l’illuminazione laterale dell’interno dell’armadio. L’installazione delle lampade avviene sulla parte laterale del corpo dell’armadio. Combinando 2 lampade è possibile ottenere un’illuminazione che copre tutta l’altezza dell’armadio. I set sono compatibili con gli armadi GridLine e possono essere montati solo su questi ultimi.
Set Basic per l’illuminazione laterale dell’interno dell’armadio.
Il set di illuminazione è composto da lampadine a LED incorporate non sostituibili. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dall’utilizzatore.

Collocamento:

Numero di lampade da 570 mm: 2

Fornitura:

Lampade a LED, alimentatore, interruttore, cablaggio.

Nota:

  • All’alimentatore possono essere collegate massimo 6 lampade da 870 mm oppure 9 lampade da 570 mm.
  • Il sistema non è dimmerabile.
  • Tutti i set sono dotati di spina Schuko tedesca. Per gli altri paesi si prega di ordinare separatamente il cavo di collegamento adatto n. art. 928640.
  • Interruttore non integrabile negli armadi con larghezza 20G.
  • Non adatto per armadi con saracinesche.
  • Set adatti solo per armadi con ante battenti.

Warning:

Uso previsto
  • Lampada a LED per montaggio laterale nell’armadio con sportelli battenti GridLine.
  • Armadio per illuminazione automatica.
  • Illuminazione all’apertura dell’armadio tramite interruttore opzionale.
  • LED non sostituibili.
  • Per uso industriale.
  • Per uso interno.
  • Spina tipo F per l’uso in reti a 230 Volt.
  • Ordinare il cavo di collegamento n. 928640 per le altre prese.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Per lampade a LED con una lunghezza di 570 mm, non collegare più di 9 apparecchi all’alimentatore a commutazione.
  • Per lampade a LED con una lunghezza di 870 mm, non collegare più di 6 apparecchi all’alimentatore a commutazione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non azionare altri componenti con l’alimentatore a commutazione.
  • Non utilizzare in un clima tropicale.
  • Non utilizzare se l’alimentatore a commutazione, la lampada a LED o il cavo sono danneggiati.
  • Non schiacciare o danneggiare il cavo con spigoli vivi.

Download & documenti

Prodotti correlati