• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Pannello forato per armadi, Per larghezza armadio in G: 40

Codice art.: 940710 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio in G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Materiale zincato
Altezza 575 mm
Portata 60 kg
Tipo di prodotto Pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Codice del produttore 940710 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pannello forato su 3 lati zincato in lamiera di acciaio con □9×9 mm con passo da 37 mm per ganci e supporti, nonché accessori per pannello forato. Vedi Gruppo 95. Il pannello forato può essere collocato negli armadi modulari con larghezza di 1000 mm (40G) e 2000 mm (80G). Altezza = 575 mm. Un armadio alto 2000 mm è quindi in grado di contenere fino a 3 pannelli forati disposti uno sopra l'altro.

Per:

Armadi n. art. 940081940103, n. art. 940111940113, n. art. 940205940217, n. art. 940841940849, n. art. 940905940907.

Nota:

Non piegare ripetutamente il pannello foratolungo la linea di piega.

Warning:

Uso previsto
  • Pannello forato su 3 lati, zincato, in lamiera di acciaio per armadi GridLine con una larghezza compresa tra 1000 mm e 2000 mm.
  • 9 x 9 mm con passo da 37 mm per l’inserimento di ganci e supporti Easyfix, nonché accessori per pannello forato.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non piegare ripetutamente il pannello forato in prossimità dei fori.
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.

Download & documenti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello