Leva di serraggio

Codice art.: 93682
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 93682
EAN / GTIN 4020772093686
Codice del produttore 93682
Numero-L L30100 134
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Braccio di serraggio, lega di alluminio ad alta resistenza, nero. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®, resistente alle particelle di saldatura. Pronto per l’installazione con cono e filettatura attacco per viti di serraggio N. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 32
  • ØD: 8,5
  • ØD1: 14
  • F: 60
  • H: 9,0
  • H1: 7,0
  • I: 19
  • L: 80
  • M: M8
  • N: 10
  • ØW: 16
  • peso: 55 g