Napenjalna ročica

Št. art.: 93682
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 93682
EAN/GTIN 4020772093686
Številka proizvajalca 93682
L-število L30100 134
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna roka, aluminijasta zlitina visoke trdnosti, črna. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč HART-COAT® PREMAZU, odporna na varilne delce. Pripravljena za namestitev s konusnim konusom in navoj priključka za vpenjalne vijake št. 6880.

Lastnosti:

  • Velikost: 32
  • ØD: 8,5
  • ØD1: 14
  • F: 60
  • H: 9,0
  • H1: 7,0
  • I: 19
  • L: 80
  • M: M8
  • N: 10
  • ØW: 16
  • Masa: 55 g