Brazo tensante

Número de artículo: 93682
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 93682
EAN / GTIN 4020772093686
Número del fabricante 93682
Número L L30100 134
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Brazo de sujeción, aleación de aluminio de alta resistencia, negro. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®, resistente a las partículas de soldadura. Listo para instalar con cono y rosca de empalme para tornillos de sujeción Nº 6880.

Característica:

  • Tamaño: 32
  • ØD: 8,5
  • ØD1: 14
  • F: 60
  • H: 9,0
  • H1: 7,0
  • I: 19
  • L: 80
  • M: M8
  • N: 10
  • ØW: 16
  • Peso: 55 g