• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia

Codice art.: 93641
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 93641
EAN / GTIN 4020772093648
Codice del produttore 93641
Numero-L L30090 558
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia, a doppio effetto.
Parti meccaniche in acciaio, brunite. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®.
Completo di vite di serraggio.

Possibilità di fissaggio:
- Dalla parte superiore con i bulloni del cilindro attraverso la flangia
- Avvitato con la filettatura e bloccato con un dado a corona
- Svasato su entrambi i lati con dadi scanalati

Accessori (non inclusi in dotazione):
- Dado scanalato n. 6829N.
- Vite di serraggio n. 6880

Proprietà:

  • Dimensione: 63
  • F3: 1,35 kN
  • Vite di pressione: M12x50
  • peso: 2300 g
  • Dimensione: 63
  • A: 22
  • B: 88,0
  • ØD2: 8,5
  • ØD3: M80x1,5
  • E: 29,5
  • F: 74,0
  • G: 70
  • G6: 35
  • H: 71,5
  • H1: 211
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 9,0
  • HW: 54-64
  • I: 30
  • M: 89
  • P: 118
  • R: G1/8
  • Ø pistone
    : 63
  • α: 63°