Pneumatický napínač páky, prírubová verzia

Č. pol.: 93641
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 93641
EAN/GTIN 4020772093648
Číslo výrobcu 93641
Číslo L L30090 558
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínač páky, pneumatický, prírubový, dvojčinný.
Mechanické časti vyrobené z oceľ, leštené. Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®.
Kompletný s upínacou skrutkou.

Možnosti montáže:
- Zhora s valcovými skrutkami cez prírubu
- Zaskrutkované s závitom a zaistené s drážkou matice
- Na oboch stranách sú vykované drážkované matice

Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Drážkovaná matica č. 6829N.
- Upínacia skrutka č. 6880

Charakteristika:

  • Veľkosť: 63
  • F3: 1,35kN
  • Prítlačná skrutka: M12x50
  • Hmotnosť: 2300 g
  • Veľkosť: 63
  • A: 22
  • B: 88,0
  • ØD2: 8,5
  • ØD3: M80x1,5
  • E: 29,5
  • F: 74,0
  • G: 70
  • G6: 35
  • H: 71,5
  • H1: 211
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 9,0
  • HW: 54-64
  • I: 30
  • M: 89
  • P: 118
  • R: G1/8
  • Piest Ø
    : 63
  • α: 63°

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka