• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion

Artikel-Nr.: 93641
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 93641
EAN / GTIN 4020772093648
Herstellernummer 93641
L-Nummer L30090 558
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion, doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880

Merkmal:

  • Größe: 63
  • F3: 1,35 kN
  • Andrückschraube: M12x50
  • Gewicht: 2300 g
  • Größe: 63
  • A: 22
  • B: 88,0
  • ØD2: 8,5
  • ØD3: M80x1,5
  • E: 29,5
  • F: 74,0
  • G: 70
  • G6: 35
  • H: 71,5
  • H1: 211
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 9,0
  • HW: 54-64
  • I: 30
  • M: 89
  • P: 118
  • R: G1/8
  • Kolben-Ø
    : 63
  • α: 63°