Parete laterale per tapparella, Cassetto con profondità 20G, Per spalle di altezza: 2000mm

Codice art.: 935515 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per spalle di altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035
Parte descritta Articolo intero
Spessore del materiale 1,2 mm
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio
Gamma colori Colori GARANT
Altezza 2.000 mm
Profondità 610 mm
Con sezione No
Con pannello forato No
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Rivestimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935515 2000
EAN / GTIN 4062406276447
Codice del produttore 935515 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il rivestimento delle facciate laterali, lamiera con bordi ripiegati, larghezza 30 mm.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Se sul lato interno della spalla si usa una parete laterale, è necessario soltanto un rivestimento in lamiera n. art. 935040; 935045 o un tegolino laterale n. art. 935442; 935462.
Per ragioni di stabilità, consigliamo di montare ogni volta una parete laterale a sinistra e a destra degli scaffali.
In caso di montaggio di una tapparella su uno scaffale, è necessario prevedere una parete laterale più alta.