{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Grosor material | 1.2 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Altura | 2,000 mm | |
| Profundidad | 610 mm | |
| Con recorte | no | |
| Con pared perforada | no | |
| Montaje por el cliente | taip | |
| Tipo de producto | Revestimiento |
| Produkto numeris | 935515 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406276447 | |
| Gamintojo numeris | 935515 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |