Perete lateral pentru rulou, Sertar cu adâncime 20G, se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane: 2000mm

Cod articol.: 935515 2000
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1,2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului Seitenwand für Rollladen, Schublade 20G tief
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Lungime reglabilă nu
Înălţime 2.000 mm
Adâncime 610 mm
Cu decupaj nu
Cu perete perforat nu
Recomandat pentru raft
Tip produs Căptușeală

Identificare și clasificare

Cod articol 935515 2000
EAN / GTIN 4062406276447
Număr producător 935515 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru acoperirea părţilor laterale, tablă de oţel cu muchii teşite, 30 mm lăţime.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La utilizarea unui perete lateral, pe partea interioară a ramei cu coloane este necesară numai o căptuşeală din tablă Cod 935040; 935045 sau regletă de capăt Cod 935442; 935462.
În cazul rafturilor, recomandăm din motive de stabilitate montarea a câte unui perete lateral în stânga şi în dreapta.
La montarea unui rulou în sistemul de rafturi este necesar un perete lateral mai înalt.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Rafturi modulare pentru o combinare independentă.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Asigurați-vă că solul are o capacitate portantă suficientă.
  • Este necesară o fundație / o pardoseală pregătită pentru montare.
  • Grosimea pardoselii din beton trebuie să fie de cel puțin 180 mm (minimum 200 mm de la margine).
  • Rezistența betonului trebuie să fie de cel puțin B25, stratul superior având o grosime de 35 mm.
  • Fixați toate cadrele de susținere ale raftului cu ajutorul ancorelor de fixare pe pardoseală incluse în pachetul de livrare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi raftul şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.