Morsetto oscillante, pneumatico, versione a flangia

Codice art.: 93500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 93500
EAN / GTIN 4020772093501
Codice del produttore 93500
Numero-L L30110 100749
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto oscillante, pneumatico, versione a flangia, a doppio effetto.
Per l’installazione incassata nei dispositivi. Entrambi i collegamenti dell’aria compressa sono situati nella flangia. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.

Possibilità di fissaggio:
- Dalla parte superiore con i bulloni del cilindro attraverso la flangia
- Dal basso con dado a corona che si blocca contro il dispositivo e la flangia
- Dall’alto con dado a corona agganciato al dispositivo

Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Dado scanalato n. 6829N.
- Vite di serraggio n. 6880

Proprietà:

  • Dimensione: 40
  • a destra
    rotazione
    : Sì
  • sinistra
    rotazione
    : -
  • F3: 0,45 kN
  • Filettatura di connessione
    per
    Vite di pressione: M8
  • peso: 800 g
  • Dimensione: 40
  • ØD2: 6,5
  • D3: M55x1,5
  • E: 37,5
  • F: 70
  • G: 50,0
  • G6: 26
  • H: 30
  • H1: 152
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • I: 19,0
  • M: 65
  • O: M8
  • P: 87
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø pistone
    : 40
  • Corsa di serraggio Y*: 16,0
  • Corsa: 30,0