Popis:
Výkyvná upínka, pneumatická, přírubová verze, dvojčinná.
Pro zapuštěnou instalaci do zařízení. Obě přípojky stlačeného vzduchu jsou umístěny v přírubě. Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.
Možnosti upevnění:
- Shora se šrouby válce přes přírubu
- Zespodu s upnutím matice s drážkou proti zařízení a přírubě
- Shora s drážkovanou maticí, která se drží na zařízení
Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Matice s drážkami č. 6829N.
- Upínací šroub č. 6880
Charakteristika:
- Velikost: 40
- pravý
otočná
: Ano - Vlevo
otočná
: - - F3: 0,45 kN
- Připojovací závit
pro
Upínací šroub: M8 - hmotnost: 800 g
- Velikost: 40
- ØD2: 6,5
- D3: M55x1,5
- E: 37,5
- F: 70
- G: 50,0
- G6: 26
- H: 30
- H1: 152
- H2: 73
- H3: 25
- H5: 13
- H6: 10,5
- I: 19,0
- M: 65
- O: M8
- P: 87
- R: G1/8
- ØW: 16
- Ø pístu
: 40 - Upínací zdvih Y*: 16,0
- Zdvih: 30,0